• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät für extra kleine Bohrungen, 3,7-7,3 mm, 0,001 mm, inkl. Ring

Artikel-Nr.: 526-152-21
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.757,00 €
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 526-152-21
EAN / GTIN 4946368855653
Herstellernummer 526-152-21
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 2-Punkt-Innenmessgerät zur Messung kleiner Bohrungen, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Schnelle und genaue Messungen von kleinen Bohrungen (0,95 - 18 mm). Die mitgelieferte analoge Messuhr, kann optional durch eine Digmatic Messuhr (543-310B) ersetzt werden. Messflächen hartverchromt.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 526-152-11
  • Anzahl der
    Messköpfe: 7
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 4 µm
    6 µm für Messbereich 10 - 18 mm
  • Messbereich: 3.7 - 7.3
  • Messtiefe: 32 mm
  • Nr. Messuhr: 2109AB-10
  • Skalenteilungswert: 0.001mm
  • Wiederholpräzision: 2 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Passende Produkte