• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Funktionsjacke leicht gefüttert Schwarz/Gelb XXXL

Artikel-Nr.: 497219779933XXXL
Preis pro 1 Stück
Netto: 124,90 €
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe schwarz / gelb
Unisex-Größe 3XL
Produktart Kälteschutzjacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 497219779933XXXL
EAN / GTIN 7330509684696
Herstellernummer 497219779933XXXL
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen

Innenfutter
Steppfutter im Arm, Leichtes Innenfutter, Air-Mesh-Futter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Details
Logo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln
Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Reflex
Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze

Frontverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine leicht gefütterte Jacke für Damen mit AirMesh Futter, das ideal für etwas kühlere Wetterbedingungen geeignet ist
  • Dank seiner Konstruktion isoliert das AirMesh unter kalten Bedingungen während es atmet und Feuchtigkeit transportiert
  • Dies gibt dem Kleidungsstück eine bessere Passform und Bewegungsfreiheit
  • Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und verklebten Nähten
  • Die zweifarbige Jacke ist mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss, Reflexdetails und einer abnehmbaren Kapuze ausgestattet
  • Sie gehört zur Unite Kollektion und ist in drei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich
  • Zertifiziert nach EN 343

Norm:

  • EN 343, Klasse 3.2