• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DGU Diamant-Schleifteller 180x32x22,23 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 494394
Preis pro 1 Stück
Netto: 119,00 €
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
Artikelnummer 494394
EAN / GTIN 9009014943946
Herstellernummer 494394
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien.
  • Details: Zweireihige Segmentierung für mittleren Materialabtrag und lange Lebensdauer.
  • Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei den Durchmessern 100 und 110 mm.

Merkmal:

  • Form: STS-D THS16 DIAMANT SCHLEIFTELLER
  • Korngröße: 30
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 35 - 6 - 5
  • Abmessung (D x T x H): 180 x 32 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Stärke: 32 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Mittelhohe Abschliffleistung und lange Lebensdauer
  • Überzeugende Leistung und Lebensdauer.
  • Zuverlässige Qualität.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer