• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT Zangen Einlage

Artikel-Nr.: 4932493643
Preis pro 1 Stück
Netto: 309,90 €
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
Artikelnummer 4932493643
EAN / GTIN 4058546485146
Herstellernummer 4932493643
L-Nummer L01870 118046
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideales Übersetzungsverhältnis für einfaches Arbeiten
  • Verrundete Kanten am Arbeitskopf verhindern unbeabsichtigte Beschädigungen
  • Entgegengesetzte Verzahnung für maximale Kraftübertragung
  • Durchgesteckte Gelenkkonstruktion sorgt für maximale Belastbarkeit
  • Hochwertiger Schaumstoff für lange Haltbarkeit, lasergeschnittene Größenangaben zur einfachen und schnellen Größenerkennung und roter Hintergrund zur schnellen Identifizierung fehlender Werkzeuge

Merkmal:

  • Höhe: 5.8 cm
  • Länge: 41.4 cm

Lieferumfang:

180 mm Wasserpumpenzange, 250 mm Wasserpumpenzange, 300 mm Wasserpumpenzange, 165 mm Kombizange, 180 mm Kombizange, 205 mm Langbeck-Rundzange, 160 mm Seitenschneider, 200 mm Kraft-Seitenschneider