• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCS RD S/M Baseballkappe

Artikel-Nr.: 4932493099
Preis pro 1 Stück
Netto: 24,90 €
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
Produktart Mütze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493099
EAN / GTIN 4058546479701
Herstellernummer 4932493099
L-Nummer L00800 4858
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichte Kappe zum Schutz vor der Sonne, auf der Baustelle oder im Freien
  • Flexibles Band für optimalen Sitz. Die Mützen sind in den Größen S/M und L/XL in den Farben Rot, Schwarz oder Grau erhältlich
  • UV-Schutzfaktor UPF 50+ gemäß EN 13758-1.

Merkmal:

  • Farbe: Rot
  • Größe: S / M
  • Inhalt: 1
  • Material: 63 % Polyester/ 34 % Baumwolle/ 3 % Elasthan
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb