• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsicherungsgurt dyn. bis 6,8 kg

Artikel-Nr.: 4932471352
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,70 €
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
Produktart Absturzsicherungswerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932471352
EAN / GTIN 4058546289805
Herstellernummer 4932471352
L-Nummer L00800 1419
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufpralldämpfung reguliert die Fallgeschwindigkeit, wenn ein Werkzeug herunterfällt, und verringert so die Sturzzugkraft.. Karabiner mit 2-Wege-Öffnung ermöglicht eine sichere Verbindung, die sich nicht ungewollt lösen kann.. Integriertes Drehgelenk verhindert ein Verdrehen oder Verhaken und ermöglicht eine größere Mobilität.. Farbcodierung zur leichten Unterscheidung des zulässigen Gesamtgewichts.. Weiteres Zubehör ermöglicht die Sicherung aller Werkzeuge mit den Absturzsicherungen.

Merkmal:

  • Farbcodierung: Schwarz
  • Länge: 921 mm
  • Material: Nylon, Aluminum
  • Tragkraft: 6.8 kg
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb