• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

426 MS Gewinde-Meßstifte Satz mit 18 Halterpaaren

Artikel-Nr.: 4823280
Preis pro 1 Stück
Netto: 7.150,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Prüfstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4823280
EAN / GTIN 4059192040246
Herstellernummer 4823280
L-Nummer L40080 3882
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Satz Gewinde-Prüfstifte in Haltern bestehend aus 18 Haltepaaren 426 M
  • Durchmesser .01604″ - .09623″
  • Lieferung im Holzkasten

Beschreibung:

426 MS Gewinde-Prüfstifte Satz; .01604″ - .09623″; Aufnahmebohrung: 7,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstifte Satz
  • Aufnahmebohrung: 7,5 mm
  • Produkttyp: 426 MS
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb