• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

COMBIDISC Korund Schleifblatt CDR Ø 50mm A120 PLUS robuste Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220778333
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,59 €
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Schleifmittel Korund
Körnung 120
Produktart Schleifpapier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220778333
EAN / GTIN 4007220778333
Herstellernummer 42775512
L-Nummer L51050 809
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Höhere Abtragssleistung durch stabileres Trägermaterial. Besonders im Kantenschliff einsetzbar, da sehr reißfest. Das Aufspannsystem CDR verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Außengewinde (Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Typ III, Fastlock-System B, Roll-On.

Merkmal:

  • Aufspannsystem: System CDR
  • RPM, opt., von: 8000 RPM
  • RPM, opt., bis: 13000 RPM
  • Schleifmittel: Korund A-PLUS
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Korngröße: 120 PLUS

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
  • Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
  • Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen

Lieferumfang:

  • Schleifblatthalter bitte separat bestellen.

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.

Passende Produkte