• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS POLIVLIES-CURVE Lamellenscheibe PVL-R Korund Ø 115 mm Bohrung 22,23 mm A100G für Feinschliff für Kehlnahtbearbeitung

Artikel-Nr.: 4007220523940
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,38 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220523940
EAN / GTIN 4007220523940
Herstellernummer 44694121
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • grob

Beschreibung:

  • Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk.
  • Die Ausführung Curve ist sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius zu verwenden.
  • Die POLIVLIES-Fächerscheibe PVL-R wurde speziell für die Kehlnahtbearbeitung entwickelt.
  • Sie ist die weltweit einzige Fächerscheibe, die sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt ist.
  • Die POLIVLIES-Fächerscheibe PVL-R von PFERD TOOLS ist in vielen Ländern der Welt patentiert.
  • POLIVLIES-Korngröße 100 G = grob (gelbbraun)

Merkmal:

  • Max. RPM: 13300 RPM
  • RPM, opt., bis: 5800 RPM
  • Ausführung: grob
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • ø Außen metrisch: 115 mm
  • Korngröße: 100

Vorteil:

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.
  • Erzeugt eine gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird.
  • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 30–35 m/s einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren); Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.