• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS Präzisions-Handy-Feile Vierkant 215 mm Schweizer Hieb 00, sehr-grob

Artikel-Nr.: 4007220346419
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,15 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 4007220346419
EAN / GTIN 4007220346419
Herstellernummer 12463031
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nadelfeilenähnliche Präzisionsfeilen.
  • Eignen sich für die Bearbeitung von kleinsten und schwer zugänglichen Stellen auf Metallen und Kunststoffen, z.
  • B.
  • im Werkzeug- und Formenbau zur Nachbearbeitung von Press-, Schmiede- und Gießwerkzeugen.
  • Kreuzhieb für die sehr grobe Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 2608
  • Form: Vierkant
  • Breite metrisch: 6 mm
  • Hieb: 00
  • Länge metrisch: 215 mm
  • Höhe: 6 mm

Vorteil:

  • Präzise Form in einer schmalen, feinen Ausführung.
  • Laufen sehr spitz zu.
  • Hohe Robustheit lässt höheren Arbeitsdruck zu.
  • Können aufgrund ihrer Angelform ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Kunststoffe
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)