• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS Zentrierbohrer Ø 6,35 mm L 60mm für Lochsägenschäfte LSS 1 und LSS 2

Artikel-Nr.: 4007220319284
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,35 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Zentrierbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220319284
EAN / GTIN 4007220319284
Herstellernummer 25202005
L-Nummer L51140 351
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer von PFERD TOOLS werden in Kombination mit HSS-Lochsägen-Schäften, Schnellspannsystemen für Lochsägen und Lochschneidern verwendet. HSS-Zentrierbohrer für HSS-Lochsägen-Schäfte und Schnellspannsysteme für Lochsägen.

Merkmal:

  • Schaftform: rund
  • Passend für: LS 14–210
  • Ø Schaft metrisch: 6.35 mm
  • Länge, Gesamt: 60 mm

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb