• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen ″Leichtbau″, mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Artikel-Nr.: 376756
Preis pro 1 Stück
Netto: 138,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376756
EAN / GTIN 4020772376758
Herstellernummer 376756
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen Leichtbau,
mit verstellbarer Stützschraube, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Nut: 20
  • mit Spannschraube: M20x20x200
  • H1 *: 8-98
  • D x LS: M20x109
  • B1: 22
  • B2: 49
  • B3: 25
  • L: 200
  • A: 44
  • E1: 45
  • E2: 77
  • Gewicht: 2531 g