Backe mit Positionierstiften, für Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 362627 125
Preis pro 1 Stück
Netto: 374,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend zu Farbcode TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-GARANT; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362627 125
EAN / GTIN 4045197928283
Herstellernummer 362627 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Stahl gehärtet, teniferiert gasnitriert (Toleranz ±0,01 mm).
  • Einfache Montage auf dem Schraubstock.
  • Mechanisches eindrücken der Stifte.
  • Druckluftbedienung über beidseitige Ventile.
  • Kein Unterschied zwischen Fest- und Mobilbacke.
  • 5,5 bar erforderlicher Luftdruck

Verwendung:

Schnelles Umrüsten für verschiedene Bearbeitungen.
  • Lagefixierung schnell und absolut wiederholgenau.
  • Zeitaufwändiges Handling von Auflageleisten entfällt.

Passend für:

GARANT-NC Nr. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Nr. 362010.
Allmatic Nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 sowie mit Spannbacken Nr. 361400361620.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Stk. Befestigungsschraube.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb