• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fächerscheibe TWIN FLAP gerade 125x22,23 mm ZA60 STANDARD Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34601414
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,27 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer 34601414
EAN / GTIN 9009013063584
Herstellernummer 34601414
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • STANDARD

Beschreibung:

  • Universelle Fächerscheibe für das Schleifen auf Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZAZA 60 Q- B
  • Abmessung: D x H = 125 x 22,23

Vorteil:

  • Doppelte Lamellenanordnung für maximale Lebensdauer
  • Zirkonkorund für sehr hohe Abtragsleistung
  • Form 28N: Fokus auf nachhaltige Ressourcen - der Trägerkörper dieser Fächerscheibe besteht aus 35% regenerierten Materialien

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80 für feines Arbeiten
  • Beste Ergebnisse bei Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten