• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit SUNBURST Radialschleifbürstenscheibe TC 76x9,53 A400 FEIN universell

Artikel-Nr.: 34570117
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,48 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Artikelnummer 34570117
EAN / GTIN 9009013050416
Herstellernummer 34570117
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die SUNBURST Scheiben für Radialschleifbürsten von Tyrolit sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen.
  • Die Scheiben entfernen dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen.
  • Dabei ist die Entwicklung von Wärme und Staub minimal.
  • Das in den flexiblen Borsten eingebettete scharfe Schleifkorn ermöglicht schnelle und konstante Ergebnisse bei der Feinbearbeitung.
  • Für die meisten Anwendungen liegt die Arbeitsdrehzahl zwischen 2000 und 18.000 U/min.
  • Geringere Drehzahlen ermöglichen weicheren Ansatz, größere Flexibilität und feinere Ergebnisse.
  • Höhere Drehzahlen erlauben einen aggressiveren Materialabtrag.
  • Leichtes Andrücken der Borsten maximiert die Nutzungsdauer der Scheibe.

Vorteil:

  • Dünne, flexible Borsten für ein schnelles und konstantes Finish
  • Maximale Nutzungsdauer
  • Entfernen dünner Oberflächenschichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

Verwendung:

  • Arbeitsdrehzahl für perfekten Feinschliff: ca. 1.500 bis 18.000 U/min
  • Die Bürstenlebensdauer wird durch Ausüben von leichtem Druck auf die Borstenspitzen maximiert.

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl/Titan/Titanlegierungen/Nichteisenmetalle/Composites/Kunststoff / PVC/Farbe / Lack/Holz

Passend für:

  • Geradschleifer

Hinweis:

  • Für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und Polieren
  • Für den Geradschleifer