• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM390 ETC D1.25-5W1.25-07 90° Schaftfräser für HM390 TCKT 0703 Trigon Wendenschneidplatten mit 3 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106939
Preis pro 1 Stück
Netto: 415,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELI3MILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106939
EAN / GTIN 7291075327649
Herstellernummer 3106939
L-Nummer L23980 1644

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.2″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.2″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Funktionslänge (LF): 3.109″
  • Kopflänge (LH): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 0.8 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI3MILL" Alle ansehen
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb