• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T08M10-20/.75 Adapter für FLEXFIT-Schnittstellen und MULTI-MASTER-Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103016
Preis pro 1 Stück
Netto: 162,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie FLEXFIT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3103016
EAN / GTIN 7291075162721
Herstellernummer 3103016
L-Nummer L24070 199

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08, Gesamtlänge (OAL) 11.3 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 11.7 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 11.3 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen