Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Reduzierung für Einschraubfräser, Gewinde M / Gewinde M1: M8/M10

Artikel-Nr.: 301344 M8/M10

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M / Gewinde M1 Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 30 mm
Außen-⌀ D 18 mm
Bohrungs-⌀ D1 8,5 mm
Pass-⌀ Dp 10,5 mm
⌀ D2 13,5 mm
Produktart Reduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301344 M8/M10
Herstellernummer 301344 M8/M10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schaft durchbohrt für Innenkühlmittelzufuhr.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb