• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer Safety mittelweich/mittelweich mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 80, 490 mm

Artikel-Nr.: 26439
Preis pro 1 Stück
Netto: 79,04 €
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 26439
EAN / GTIN 4010995264390
Herstellernummer 26439
L-Nummer L60070 2919
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Senkt Ihre Kosten: Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser Schlagkopf (mm): 80
  • Gesamtlänge (mm): 490 mm
  • Höhe Hammerkopf (mm): 185 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein