• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grafikmesser GRAFIX SCALPELL KLEIN mit Skalpellklinge 12, 1 im Magazin

Artikel-Nr.: 23112.54
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,27 €
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
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 23112.54
EAN / GTIN 4002632903540
Herstellernummer 23112.54
L-Nummer L60170 349
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Skalpell, wie man es sich wünscht. Mit gebogener Spitze.
In Form und Funktion ein Skalpell wie aus dem Bilderbuch – oder eben aus dem MARTOR-Produktsortiment. Mit dem GRAFIX SCALPELL KLEIN bearbeiten Sie grafische Papiere, Folienbahnen und vieles mehr. Da es aus verchromtem Stahl besteht, können Sie es gerne auch stärker beanspruchen. Bei dieser Variante haben wir eine kleine Skalpellklinge mit nach unten gebogener Spitze montiert.
  • Basismaterial:
    Stahl
  • Stabile Bauweise
    Kein Wunder, besteht Ihr präzises Schneidwerkzeug doch zu 100 % aus geschmiedetem und verchromtem Stahl. Diese Robustheit wird Ihnen im Arbeitsalltag sicher von Nutzen sein.
  • Hohe Klingenvielfalt
    Bei diesem Skalpell wird Ihnen sicher auch die große Klingenauswahl gefallen. Sie können Ihr Produkt also je nach Präferenz und Schneidmaterial mit wenigen Handgriffen umrüsten.
  • Ohne Werkzeug
    Mit der einen Hand heben Sie die Klinge an ihrem hinteren Ende ein Stück weit an. Gleichzeitig ziehen Sie sie mit der anderen Hand nach vorne heraus. Jetzt die neue Klinge einsetzen, fertig.
  • Ergonomischer Griff
    Trotz des Materials ist Ihr Skalpell ein Leichtgewicht. Hinzu kommen das angenehm abgerundete Griffende und die beidseitigen Rillen für einen festeren Halt. Auch der freie Blick auf den Schnittpunkt unterstützt Sie bei der Arbeit.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Folien- und Papierbahnen
    Kaschierte Folie
    Laminierte Folie
    Textil

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Hand
  • Hauptschneidmaterialien: Folien- und Papierbahnen, Textil, Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Klebeband, Filz, Vliesstoff
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: nein
  • Basismaterial: Stahl
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: ja
  • Montierte Klinge: 12.50
  • Optionale Klinge: 1031.50, 10.50, 11.50, 13.50, 14.50
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Skalpellklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): nein

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb