• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krümmer elektr. leitend NW 40

Artikel-Nr.: 2.889-172.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 46,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.889-172.0
EAN / GTIN 4054278256634
Herstellernummer 2.889-172.0
L-Nummer L00940 1718
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für Einsätze bei besonders hohem Feinstaubaufkommen: der elektrisch leitende Kunststoffkrümmer in DN 40 für Nass-/Trockensauger mit Saugschläuchen, die über einen Clip-2.0-Anschluss verfügen und damit in der Regel mit Saugern ab dem Gerätebaujahr 2017 kompatibel sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 305 x 92 x 58 mm
  • Anschluss auf Zubehörseite: Konus
  • Anschluss zum Saugschlauch*: Clip 2.0
  • Ausführung: Elektrisch leitend
  • Gewicht: 0.1 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.2 kg
  • Material: Kunststoff
  • Menge: 1 Stück
  • Standardnennweite: DN 40

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb