• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kapselfedermanometer, CrNi-Stahl, G 1/2 unten, 0 - 40 mbar, Ø 100

Artikel-Nr.: 199275
Preis pro 1 Stück
Netto: 130,22 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 199275
EAN / GTIN 4047322699327
Herstellernummer 199275
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kapselfedermano., 10-fach überlastbar, Gehäuse CrNi-Stahl, Anschluss radial unten, G 1/2, Gütekl. 1, 6, Messbereich 0 - 40 mbar, Ø 100 . 10-fach überlastbar, mit Nullpunktkorrektur.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 304
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Güteklasse: 1,6
  • Zeigerwerk: Messing
  • Durchmesser: 100 mm
  • Sichtscheibe: Instrumentenglas
  • Anschlusslage: radial unten
  • Messbereich max. mbar: 40
  • Messbereich min. mbar: 0
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck
  • Skalenteilungswert im mbar-Bereich: 1 mbar