• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkel-Einschraubverschraubung, M12x1, 5a., Rohr-A-Ø8, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 159195
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,07 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 159195
EAN / GTIN 4047322638579
Herstellernummer 159195
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkel-Einschraubverschraubung, M12x1, 5 keg. außen Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 12, Stahl verzinkt.

Merkmal:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Gewinde: M12x1,5 keg.
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 8 mm