• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralschlauch, Verschraubung, drehbar, Knickschutzfeder, PU, G3/8, Ø12x8, 7, 5m

Artikel-Nr.: 158166
Preis pro 1 Stück
Netto: 136,71 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 158166
EAN / GTIN 4047322633123
Herstellernummer 158166
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, drehbar, PU, G 3/8, Schlauch-Ø 12x8, PN bei 23 °C max. 10 bar, Länge 7, 5 mit In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke. Der äußerst elastische PolyurethAnschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit gerinGerade Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Merkmal:

  • Gewinde: G 3/8
  • Windungen: 38
  • Schlauch-Ø: 12x8 mm
  • Gewindematerial: Messing vernickelt
  • Arbeitslänge max.: 7,5 m
  • äußerer Windungs-Ø: 82 mm
  • Betriebstemperatur max.: 60 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 10 bar