• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Widerstandsthermometer, TR33, Pt1000, 4-20 mA, M12x1, 100 mm

Artikel-Nr.: 148311
Preis pro 1 Stück
Netto: 133,89 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 148311
EAN / GTIN 4047322800488
Herstellernummer 148311
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mini-Widerstandsthermometer, TR33, Pt1000 kleine A, 4-20 mA, 2-Leiter, elektrich Anschl. M12x1, G1/2, -30 bis 150°C, Einbaulänge:100 mm. Widerstandsthermometer dieser Typenreihen werden als universelle Thermometer zum Messen von flüssigen und gasförmigen Medien verwendet. Es besteht aus einem mehrteiligen Schutzrohr mit festem Prozessanschluss und wird direkt in den Prozess eingeschraubt. Alle elektrischen Bauteile sind gegen Feuchtigkeit geschützt und vibrationsfest aufgebaut.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4571
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • WIKA Typ: TR33
  • Schutzart: IP 67
  • Einbaulänge: 100 mm
  • Genauigkeit: Klasse A
  • Ausgangssignal: Pt1000, 4 - 20 mA, 2-Leiter
  • Messbereich Ende: 150 °C
  • Messbereich Anfang: 0 °C
  • Anzeigebereich max.: 150 °C
  • Anzeigebereich min.: -30 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C