• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAURUS 3 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit PH 2000-Auffangbehälter, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457878
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.401,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457878
EAN / GTIN 4007081020985
Herstellernummer 1457878
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

TAURUS 3

Arbeitsbereich
  • Setzt Blindniete bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 4,5 mm).
Technische Daten
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Betriebsdruck: 5-7 bar
  • Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4'')
  • Luftverbrauch: ca. 4,8 ltr. pro Niet
  • Setzkraft: 18.000 N bei 6 bar
  • Gerätehub: 25 mm
Ausrüstung
  • Mundstücke: 17/36, 17/40 und 17/45
  • Montageschlüssel SW12/14, SW14/17
  • 1 Flasche Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter
  • Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste
  • PH 2000-Auffangbehälter
Pneumatisch-hydraulische Blindniet-Setzgeräte von decken fast jeden Anwendungsfall ideal ab.
Ökonomische Bauweise, perfektes Handling und durchdachtes Zubehör machen die TAURUS-Serie so einzigartig und flexibel.

01 Baukasten-Prinzip
  • Viele gleiche Teile – geringe Ersatzteilhaltung und einfache Wartung
  • Flexible Anpassung an neue Anwendungen
02 Leistung
  • Hohe Setzkräfte bei geringem Gewicht
  • Schneller Arbeitszyklus
  • Optimierter Hub für die gesamte Serie
03 Patentierter Greifmechanismus
  • Zwangsgeführte Greifbacken und pneumatische Anpressung
  • Sicheres, rutschfreies Greifen der Nietdorne
  • Eine Ausführung für alle Abmessungen
  • Extrem hohe Standzeiten
04 Ökonomie / Ökologie
  • Sparsamer Druckluftverbrauch durch Zweifach-Nutzung: Setzen des Nietes und Absaugen des Restdornes
  • Höchste Wirtschaftlichkeit und geringe Umweltbelastung
  • Zuschaltbare Ansaugung durch arretierbaren Schiebeschalter
05 Arbeitskomfort / Sicherheit
  • Gummiertes, handgerechtes Griffstück
  • Ausgewogene Schwerpunktlage
  • Vibrationsarm und schallgedämpft
  • Dornauffangbehälter mit drehbarem Luftabweiser
  • Überdruckventil vermeidet Überlastung
  • Sehr geringer Rückstoß
  • Kein Nietdornauswurf bei abgeschraubtem Auffangbehälter

Merkmal:

  • Gewicht: 2,641 kg
  • max. Betriebsdruck (imperial): 7 bar
  • Setzkraft: 18000 N
  • Länge: 430 mm
  • Höhe: 135 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb