• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindniete Kunststoff Flachrundkopf 5 x 8, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1455339
Preis pro 1 Stück
Netto: 89,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1455339
EAN / GTIN 4007081400114
Herstellernummer 1455339
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kunststoffniete
Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Kunststoffniete sind korrosionsfrei, elektrisch nicht leitend und beschädigen keine lackierten Oberflächen. Sie sind mit Hand-Blindniet- und automatisierten Setzgeräten einfach und schnell zu verarbeiten. Die Kunstoffblindniete sind in vielen handwerklichen Bereichen zu finden, und ihre Vielseitigkeit macht sie für die unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten interessant.

Merkmal:

  • Durchmesser des Bohrers: 5,1 mm
  • max. Klemmbereich: 5 mm
  • min. Klemmbereich: 0,5 mm
  • Werkstoff der Hülse: Polyamid, PA 6.6
  • Werkstoff des Stiftes: Polyamid, PA 6.6
  • spreizend möglich: Nein
  • Länge: 113 mm
  • Kopfform: Flachrundkopf
  • min. Klemmlänge: 0,5 mm
  • max. Klemmlänge: 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb