Beschreibung:
Schwenk-Sicherheitskupplung NW 8, ISO 6150 C, Stahl, Tülle LW 10, Betriebsdruck max. 25 bar, Temperatur: -20 °C bis 100 °C. Schwenk-Sicherheitskupplung mit freiem Durchgang. Der Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung hergestellt. Sobald der ″rote Ring″ in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt. Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der ″rote Ring″ zurückgezogen und der Stecknippel bis zum Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der Kupplung, wird beim Entkuppeln entlüftet. Diese Kupplung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, EN 983. Diese Sicherheitskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau.
Merkmal:
- NW: 8
- SW: 22 mm
- Hülse: Zink-Druckguss, vernickelt, rot Gummi beschichtet
- Länge: 83,0 mm
- Medium: Druckluft, Gase
- Gehäuse: Stahl, QPQ behandelt
- Anschluss: LW 10
- Durchfluss: 2300 l/min (Luft)
- Gewindestück: Stahl verzinkt
- Betriebsdruck: max. 25 bar / max. 16 bar bei ein-/auskuppeln
- Dichtmaterial: NBR
- Steckerprofil: gemäß ISO 6150 C
- Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
- Temperaturbereich max.: 100 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C