• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Schlauchverbindungsstutzen für Schlauch LW 4 mm, Messing/POM

Artikel-Nr.: 133411
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 133411
EAN / GTIN 4047322478083
Herstellernummer 133411
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Schlauchverbindungsstutzen für Schlauch LW 4 mm, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Messing und POM. Schlauchverbindungsteile für PA- und PUR-Schläuche aus Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM).

Merkmal:

  • L1: 37,3 mm
  • L2: 18,7 mm
  • Material: Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM)
  • für Schlauch: LW 4 mm
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb