• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitskupplung NW 7, 8, Typ SEK, Messing vernickelt, G 1/4 AG

Artikel-Nr.: 129966
Preis pro 1 Stück
Netto: 21,60 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 129966
EAN / GTIN 4047322745024
Herstellernummer 129966
L-Nummer L00970 140739
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherheitskupplung NW 7, 8, Typ SEK, Messing vernickelt, G 1/4 AG, Betriebsdruck -0, 95-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 60 °C.

Merkmal:

  • NW: 7,8
  • SW: 22 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Hülse: Messing vernickelt
  • Kugel: Edelstahl
  • Länge: 43,0 mm
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Durchfluss: 1350 l/min (Luft)
  • Ventilkörper: Messing vernickelt
  • Betriebsdruck: -0,95 - 35 bar, max. 10 bar bei ein-/auskuppeln
  • Dichtmaterial: NBR
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 1 bar