• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewasserschlauch, SBR, Schlauch-ø 50x38, Rolle à 40 m

Artikel-Nr.: 113890
Preis pro 1 Stück
Netto: 942,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 113890
EAN / GTIN 4047322267885
Herstellernummer 113890
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Industriewasserschlauch, SBR, Temperatur: -30 °C bis 80 °C, Schlauch-ø 50x38, PN max. 10 bar, Berstdruck 30 bar, Rolle à 40 mit Industriewasserschlauch für den Einsatz mit Betriebswasser, Gülle sowie leichten Säuren und Laugen. ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.

Merkmal:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Berstdruck: 30 bar
  • Rollenlänge: 40 m
  • Biegeradius min.: 304 mm
  • Schlauch-Ø außen: 50 mm
  • Schlauch-Ø innen: 38 mm
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -30 °C