• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 12x9 mm, gelb, Rolle à 25 m

Artikel-Nr.: 113618
Preis pro 1 Stück
Netto: 67,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 113618
EAN / GTIN 4047322282314
Herstellernummer 113618
L-Nummer L00970 130619
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Polyethylenschlauch (LD-PE), Temperatur: -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x9 mm, PN bei 20 °C max. 9 bar, gelb, Rolle à 25 mit Preiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik. Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten: - Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn an die Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden - Druckluftsteuerleitungen - Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm) - Versorgungsleitungen aller Art

Merkmal:

  • Farbe: gelb
  • Rollenlänge: 25 m
  • Schlauch-Ø außen: 12 mm
  • Schlauch-Ø innen: 9 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 9 bar