• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überwurfmutter, M8x0, 5 für Schlauch 6/4 mm, SW 9, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 110642
Preis pro 1 Stück
Netto: 0,59 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110642
EAN / GTIN 4047322030519
Herstellernummer 110642
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M8x0, 5 für Schlauch 6/4 mm, SW 9, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 9,0 mm
  • SW: 9 mm
  • Gewinde: M8x0,5 IG
  • Material: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 6/4 mm
  • Arbeitsdruck max.: 18 bar
  • Betriebstemperatur max.: 300 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C