• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Steckverschra., drehbar, R 1/4 außen Schlauch -Ø 8, 15bar, ES 1.4404

Artikel-Nr.: 110416
Preis pro 1 Stück
Netto: 68,98 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110416
EAN / GTIN 4047322269025
Herstellernummer 110416
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Steckverschraubung, drehbar, R 1/4 außen für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz mit aggressiven Medien und bei korrosiven Außeneinflüssen, in der Lebensmittelindustrie und im Hygiene- und Sanitärbereich.

Merkmal:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 28,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Serie: inox line
  • Gewinde: R 1/4 AG
  • Material: Edelstahl 1.4404
  • Gewindenorm: ISO 7-1
  • Dichtmaterial: FKM/FPM
  • Arbeitsdruck max.: 15 bar
  • für Schlauch-Außen-Ø: 8 mm
  • Mediumstemperatur max.: 150 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Arbeitsdruck pulsierend: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Empfohlenes Rohrmaterial: PVDF, PTFE, PA, PU