• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkel-Gewindetülle 90°, R 1/8 AG, Schlauchanschluss 9 mm

Artikel-Nr.: 108003
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,39 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 108003
EAN / GTIN 4047322259484
Herstellernummer 108003
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkel-Gewindetülle 90°, Messing 2.0401, R 1/8 AG, Schlauchanschluss 9 mm, PN max. 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 160 °C.

Merkmal:

  • Länge: 27,0 mm
  • Material: Messing 2.0401
  • Außengewinde: R 1/8 AG
  • Schlauchanschluss: 9 mm