• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nippel für Kupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, G 1/8 AG, SW 14

Artikel-Nr.: 107202
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,51 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 107202
EAN / GTIN 4047322060707
Herstellernummer 107202
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel für Kupplungen NW 5, Edelstahl 1.4305, G 1/8 AG, SW 14, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -15 °C bis 200 °C.

Merkmal:

  • SW: 14 mm
  • Länge: 25,0 mm
  • Anschluss: G 1/8 AG