• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1, DN 25

Artikel-Nr.: 103798
Preis pro 1 Stück
Netto: 124,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103798
EAN / GTIN 4047322063166
Herstellernummer 103798
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediumstemperatur max. 120 °C, G 1, DN 25, PN max. 14 bar.

Merkmal:

  • A: 80,0 mm
  • L: 76,0 mm
  • DN: 25
  • B max.: 118,0 mm
  • B min.: 102,0 mm
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4401 / 1.4408
  • Gewinde: G 1
  • Handrad: Aluminium
  • Innenteile: Edelstahl 1.4401 / 1.4408
  • Dichtmaterial: PTFE
  • Betriebsdruck max.: 14 bar
  • Durchfluss Kv-Wert: 9,4 m³/h
  • Mediumstemperatur max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 40 °C

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb