• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompressoren Druckschalter ohne Entlastungsventil, G1/2, 2, 5-16 bar

Artikel-Nr.: 103058
Preis pro 1 Stück
Netto: 126,39 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103058
EAN / GTIN 4047322211406
Herstellernummer 103058
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschalter, Kompressoren, ohne Entlastungsventil, Drehstrom, F4 1/2, Mediumstemperatur -5 °C bis 80 °C, G 1/2, Einstellbereich 2, 5 -16 bar.

Merkmal:

  • Gewinde: G 1/2 IG
  • Polzahl: 3
  • Funktion: Öffner
  • Schutzart: IP 54
  • Ausführung: Drehstromausführung
  • Schalthäufigkeit: max. 120 (elektrisch), 600 (mechanisch)
  • Einstellbereich max.: 16 bar
  • Einstellbereich min.: 2,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 80 °C
  • Mediumstemperatur min.: -5 °C