Beschreibung:
Proportional-Regelventil »sentronic D«, 3-Wege-Ausführung, digital, 24 V DC, G 1/4, DN 8, Druckbereich 0 - 10 bar. Zur elektronischen Druckregelung. Hochdynamisches 3-Wege-Proportionalventil mit digitaler Steuerung. D steht für: - Digitale Steuerungstechnik - Display (integrierte Anzeige) - Direkt gesteuertes Ventil - Dynamisch (hohe Geschwindigkeit) Eine Besonderheit stellt die DaS-Software (siehe Downloads) dar, die über einen PC (Rechnerschnittstelle RS 232) die Möglichkeit der optimalen Reglereinstellung bietet. Gleichzeitig kann der Soll- und Istwert visualisiert werden. Weitere Funktionen sind Diagnose, Parametrierung und Wartung. Über das integrierte Display und die Funktionstasten kann das Ventil im Ausgangs-Druck ebenfalls verändert und auch ohne PC betrieben werden. Vorteile: - geringe Hysterese - sehr kurze Ansprechzeiten - extrem geringe Ansprechempfindlichkeit - kein ständiger Luftverbrauch - analoger Istwert-Ausgang - digitale Regelung - hohe Geschwindigkeit - Kommunikation mit einem PC
Merkmal:
- B: 66,0 mm
- C: 138,0 mm
- DN: 8
- Medium: Luft oder neutrale Gase (Filter ≤ 50 µm vorgeschrieben)
- Gehäuse: Aluminium
- Gewinde: G 1/4
- Betätigung: Proportionalmagnet
- Durchfluss: 1750 l/min
- Innenteile: POM
- Ansteuerung: 0 - 10 V
- Dichtmaterial: NBR
- Arbeitsdruck max.: 10 bar
- Arbeitsdruck min.: 0 bar
- Digitaler Ausgang: Druckschalterausgang PNP +/- 5%
- Failsafe-Verhalten: entlüftend bei Spannungsabfall
- Analoger Ausgang max.: 10 V
- Analoger Ausgang min.: 0 V
- Elektrischer Sollwert: 0 - 10 V
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: 0 °C
- Umgebungstemperatur max.: 50 °C
- Umgebungstemperatur min.: 0 °C