• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVS 100/40

Artikel-Nr.: 1.573-620.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 5.922,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 1.573-620.0
EAN / GTIN 4054278238463
Herstellernummer 1.573-620.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die horizontale Filterabrüttlung mit mechanischem Getriebe ist eines der prägnantesten Merkmale unseres Superklasse-Industriesaugers IVS 100/40 mit Drehstrommotor und 4-kW-Seitenkanalverdichter. Dieses integrierte, mechanische Getriebe sorgt für eine gezielte Kraftübertragung und damit für stets gleich gute Reinigungsergebnisse, egal wie viel Kraft der Anwender aufbringt. Diese dosierte Übertragung hilft darüber hinaus, die Standzeit des großen Sternfilters auszudehnen. Ein korrosionsfreier, 100 Liter großer Edelstahlbehälter nimmt große Mengen an Feststoffen auf, während sein komfortabler Absetzmechanismus dem Anwender die Entleerung erleichtert. Für Zubehöre stehen vielfältige und sichere Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt am Gerät selbst zur Verfügung.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1202 x 771 x 1470 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 4.2 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 2.2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 142.8 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 130 kg
  • Luftmenge: 138 / 500 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 75 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 175 / 17.5 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50

Vorteil:

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 4 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Manuelle IVS-Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
Hauptmerkmal:
  • Pol-Wendestecker
  • Antistatische Ausstattung
  • Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
  • Extragroße Filterfläche

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte