Beschreibung:
Serienmäßig mit integriertem Frostschutz ausgestattet, arbeitet unser Reifenfüller AT-C Fp auch in der kalten Jahreszeit problemlos und präzise. Entsprechend der landesspezifischen Vorgaben geeicht, erlaubt er eine exakte Überprüfung und Regulierung des Reifendrucks bis zu 8 Bar. Die Laufzeit ist dabei stufenlos auf bis zu 7 Minuten Länge einstellbar. Dank des elektronischen Münzprüfers können unterschiedliche Münz- und Wertmarkentypen eingesetzt werden – ganz nach Ihrem individuellen Bedarf. Mit dem AT-C Fp erhöhen Sie mit geringem Aufwand die Attraktivität Ihres Standorts und generieren gleichzeitig willkommene Mehrumsätze.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 423 / 423 / 1550 mm
- Gewicht inklusive Verpackung: 70 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 55 kg
Vorteil:
Digitale Druckanzeige bis zu 8 Bar:- Präzise Einstellung des richtigen Reifendrucks.
Elektronischer Münzprüfer:- Individuelle und einfache Programmierung.
Programmierbare Laufzeit:- Stufenlose Einstellung der Laufzeit bis zu 7 Minuten.
- Die einfache und bequeme Handhabung sorgt für wiederkehrende Endkunden.
- Ermöglicht die Verwendung unterschiedlicher Münz- und Wertmarkentypen.
- Zur individuellen Anpassung an lokale Gegebenheiten.