Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Heiz-Steppjacke mit Akku und Schlauchtuch, schwarz, Typ: S-SET

Artikel-Nr.: 091238 S-SET

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Farbe schwarz
Material Polyester
Material Innenfutter Polyester
Unisex-Größe S
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Akkukapazität 2 Ah
Produktart Kälteschutzjacke

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091238 S-SET
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Lieferumfang:

Set bestehend aus Heiz-Steppjacke Nr. 091236, Akku mit Ladegerät Nr. 091241 und Schlauchtuch Nr. 091243.

Hinweis:

Bevor die Jacke gelagert wird muss sie abgekühlt und der Akku sowie die Akkuhalterung müssen entfernt sein. Die Karbonfaser-Heizelemente dürfen nicht eingeklemmt sein. Der Akku darf nicht mit Metallgegenständen gelagert werden (Kurzschlussgefahr). Der Akku sowie das Ladegerät dürfen nicht aufgebrochen werden und müssen immer trocken gelagert werden.