BOSCH Bohrschrauber Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 074800 ISR1830PHX
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 153,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung IRS 18V-30 P-HX
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 1.400 min-1
Gewicht 0,7 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
maximales Drehmoment 30 Nm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Innensechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074800 ISR1830PHX
EAN / GTIN 4053423255263
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Konsistente, zuverlässige und erschwingliche 18V-Smart-Lösung für industrielle Montagelinien.
  • Präzisionskupplung: keine Übersteuerung, sobald ein eingestelltes Drehmoment erreicht ist. (Reduziert Verschleiß der Kupplung).
  • Industrielle Ergonomie: extreme Kompaktheit für hohe Flexibilität. Optimierte Griffgröße und geringes Gewicht für die industrielle Montage.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.
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
Anmelden in Ihrem Konto