Milwaukee® Schlagschrauber 12V, Akku-Schlagschrauber, geeignet für Stahl

Artikel-Nr.: 074014 M12CIWF125
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 399,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12FCIWF12G3-502X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 12 V
maximales Drehmoment 1. Stufe 542 Nm
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M16
Schlagzahl 1. Stufe 0 min-1 - 1.500 min-1
Schlagzahl 2. Stufe 0 min-1 - 3.000 min-1
Schlagzahl 3. Stufe 0 min-1 - 3.300 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außen-Vierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 1 kg
maximale Vibration nach EN 1,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074014 M12CIWF125
EAN / GTIN 4058546483265
Herstellernummer 4933493455
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuster, leistungsstarker FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ ECMotor.
  • Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.
  • Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischer Mittelhandgriff mit Softauflage.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
  • Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung.
  • REDLINK PLUS™-Elektronik − einzigartiges Leistungsmanagement.
  • DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
Mit Sprengring.

Lieferumfang:

Inklusive 2×Li-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801073840.