• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TASTERHALTER D6 H22,5

Artikel-Nr.: 00760196
Preis pro 1 Stück
Netto: 86,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Messtaster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00760196
EAN / GTIN 7630041107814
Herstellernummer 00760196
L-Nummer L41140 276

Beschreibung

Ausführung:

  • Ausführung: Axial
  • Befestigung [mm]: Ø 6
  • H [mm]: 22.5
  • Besondere Merkmale: Für M3-Wendeschneidplatten

Beschreibung:

Messeinsatzhalter ø 6 mm, axial, H = 22,5 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb