• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 13/12-4 ST

Artikel-Nr.: 0.300-459.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 4.165,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0.300-459.0
EAN / GTIN 4054278656977
Herstellernummer 0.300-459.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Fahrzeug- und Maschinenreinigung in landwirtschaftlichen Betrieben oder auch auf Baustellen ist der perfekte Einsatzbereich unseres mit Trockenlaufschutz und Betriebsstundenzähler vorkonfigurierten, stationären Kaltwasser-Hochdruckreinigers HD 13/12-4 ST. Dabei liefert das Gerät mit bis zu 1.300 Litern pro Stunde mehr als ausreichend Wasser, um auch anspruchsvollste Reinigungsarbeiten zu meistern. Für einen hohen Arbeitskomfort sorgen dabei innovative Entwicklungen, wie die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, sowie die EASY!Lock-Schnellverschlüsse, die ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Weitere Ausstattungsmerkmale und Zubehöre wie ein Schlauchrückführungssystem und eine Fernbedienung runden das gelungene Konzept des auch nachträglich noch weiter nachrüstbaren HD 13/12-4 ST sinnvoll ab.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 533 x 470 x 790 mm
  • Absicherung: 16 A
  • Anschlussleistung: 7.3 kW
  • Anzahl Nutzer: 1
  • Arbeitsdruck: 30 – 120 / 3 – 12 bar / MPa
  • Fördermenge: 650 – 1300 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 75.2 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 80.6 kg
  • Max. Druck: 150 / 15 bar / MPa
  • Mobilität: stationär
  • Stromart: 3 / 400 / 50
  • Wasserzulauf: 1?
  • Zulauftemperatur: 70 °C

Vorteil:

Individuelle Konfigurierbarkeit spart Investitionskosten:
  • Nichts bezahlen, was nicht wirklich gebraucht wird.
  • Einfach Grundgerät wählen und nur die gewünschten Funktionen ergänzen.
Besonders heiße und effektive Reinigung dank hoher Zulauftemperatur:
  • Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
  • Durch den Einbau einer Vordruckpumpe und hitzebest. Dichtungen können bis zu 85 °C erreicht werden.
Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit:
  • Die meisten Funktionen und Zubehörteile sind jederzeit nachrüstbar.
  • Unkompliziertes Plug-and-Play spart Montagekosten.
Lange Lebensdauer gewährleistet hohen Werterhalt:
  • Langsam laufender 4-poliger Elektromotor.
  • Widerstandsfähige Keramikkolben.
  • Über 50 Zubehöre zur perfekten Einrichtung der Entnahmestelle.
  • Einfache Vorschaltung eines Heißwassererzeugers HWE 860 möglich.
  • Anpassung an veränderten Bedarf statt Neukauf.
  • Individuell einstellbare Abschaltzeiten verringern die Betriebsdauer.

Verwendung:

  • Stallreinigung
  • Ideal in Logistikzentren, Parkhäusern, Produktionshallen, Lagern, Hotels, kleineren Parkanlagen und -plätzen
  • Ideal geeignet für Reinigungseinsätze in der Lebensmittelindustrie
  • Ideal geeignet zum Einsatz in der Fahrzeugreinigung, im Bau- und Transportgewerbe sowie in der Industrie
  • Ideal für Anwendungen in der Lebensmittel-, Kosmetik- und chemischen Industrie
  • Öffentliche Einrichtungen
  • Hochdruckreinigung von Maschinen und Equipment im baugewerblichen, landwirtschaftlichen und kommunalen Bereich
  • Landwirtschaft

Inhalt:

Trockenlaufschutz; Betriebsstundenzähler; Handspritzpistole: EASY!Force Advanced

Lieferumfang:

Edelstahlstrahlrohr 1050 mm; Rahmen und Abdeckung Stahl, beschichtet; Vorbereitet für Servo Control; Vorbereitet für Reinigungsmittelansaugung; HD-Schlauch 10 m / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar; Dreifachdüse (0°/25°/40°) manuell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb