{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schlüsselweite | 13 mm | |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
| Norm | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
| ⌀ abtriebsseitig | 18,3 mm | |
| Länge | 83 mm | |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
| Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| mit AS-Drive-Profil | ja | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
| Artikelnummer | 642530 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197165084 | |
| Herstellernummer | 642530 13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |