• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig

Artikel-Nr.: 633991
Netto: 328,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 19 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 8-22

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 19
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 8-22 mm
Länge 322 mm
Breite 134 mm
Höhe 57 mm
Abtriebsprofil 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
mit QuickRelease ja
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 633991
EAN / GTIN 4018754260683
Herstellernummer 96021180
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
QuickRelease Garnitur in bruchsicherer ABS-Kunststoffbox mit Schaumeinlage. Knarre, Verlängerung, Kardangelenk und Steckschlüsseleinsatz bilden eine durchgängig fest verbundene Einheit. Per Knopfdruck lässt sich der sichere Verbund schnell und einfach wieder lösen.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 − M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 14 St. Nr. 637000
Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Quergriff QR: 1 St. Nr. 635750
Verlängerungen QR: 2 St. Nr. 635645 Gr. 75; 240
Kardangelenk QR: 1 St. Nr. 636250
Knarre QR: 1 St. Nr. 635155
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox