Schiebehalter für 6-kant-Winkelschraubendreher, Typ: HALTER

Artikel-Nr.: 627862 HALTER
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,48 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26.919 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aufnahmen 9
aufnehmbare Winkelschraubendreher Größen 9 mm
Ausführung kompakter Schiebehalter
Werkstoff Kunststoff
Größen-Beschriftung der Aufnahmebohrungen ja
Produktart Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627862 HALTER
EAN / GTIN 4045197982179
Herstellernummer 627862 HALTER
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von 9 Stück 6-kant-Winkelschraubendrehern in den Größen 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Passend für:

6-kant-Winkelschraubendrehersätze Nr. 627131 (bis Kat. 48) und 627129 (bis Kat. 49).