Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Sicherheits-Messuhr, Messbereich / Gehäuse-⌀: 1/55mm

Artikel-Nr.: 432052 1/55

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich / Gehäuse-⌀ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 1 mm
Skalenwert 0,01 mm
Abweichungsspanne fe 10 µm
Messkraft 0,4 N - 1,4 N
Freihub 3,5 mm
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 55 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 432052 1/55
Herstellernummer 2972TB
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006. Präzisionsmessuhren mit Stoßschutz, Sicherheits-Messuhren, stoßgeschützt mit Freihub. Extrem leichte, robuste Konstruktion mit Staubschutz. Einspannschaft-⌀ 8 mm h6.